Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert Servogesteuertes Ventil 221607 24 V/AC G 1/2 Muffe Nennweite (Details) 10mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63871
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     221607
EAN/GTIN:
     4053913016084
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Durchgangs-Magnetventil stromlos geschlossen und mit einem zwangsgekoppelten Membransystem. Es schaltet ab 0 bar und ist universell einsetzbar bei Flüssigkeiten. Zum vollständigen Öffnen ist eine Mindestdruckdifferenz von 0,1 bar erforderlich.
Features:
Universell einsetzbar ohne Differenzdruck
Schließdämpfend und geräuscharm
Hoher Durchflusswert
Kurze Einbaulänge
Hinweise:
Gerätestecker ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in m³/h bei einem Druck von knapp 1 bar und einer Wassertemperatur von 20 °C Medientemperatur an.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Gewicht:
440 g
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
221607
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Nennweite:
10 mm
Max. Medien-Temperatur:
+80 °C
Min. Medien-Temperatur:
-10 °C
Medien-Temperatur Bereich:
-10 bis +80 °C
kv-Wert:
1.9
Betriebsspannung:
24 V/AC
Gehäusematerial:
Messing
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsspannung (Details):
24 V/DC
Anschluss:
G 1/2 Muffe
Medium:
Neutrale Flüssigkeiten
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebsdruck (min.):
0.1 bar
Umgebungstemperatur:
0 bis +55 °C
Produkt-Art:
Servogesteuertes Ventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,08*
€ 80,83*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 63,10*
€ 80,85*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 117,81*
€ 142,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.