Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert Servogesteuertes Ventil 221635 24 V/AC G 1 Muffe Nennweite (Details) 20mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63822
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     221635
EAN/GTIN:
     4053913016299
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Durchgangs-Magnetventil stromlos geschlossen und mit einem zwangsgekoppelten Membransystem. Es schaltet ab 0 bar und ist universell einsetzbar bei Flüssigkeiten. Zum vollständigen Öffnen ist eine Mindestdruckdifferenz von 0,1 bar erforderlich.
Features:
Universell einsetzbar ohne Differenzdruck
Schließdämpfend und geräuscharm
Hoher Durchflusswert
Kurze Einbaulänge
Hinweise:
Gerätestecker ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in m³/h bei einem Druck von knapp 1 bar und einer Wassertemperatur von 20 °C Medientemperatur an.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Gewicht:
0.900 kg
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
221635
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Nennweite:
20 mm
Max. Medien-Temperatur:
+80 °C
Min. Medien-Temperatur:
-10 °C
Medien-Temperatur Bereich:
-10 bis +80 °C
kv-Wert:
8.3
Betriebsspannung:
24 V/AC
Gehäusematerial:
Messing
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsspannung (Details):
24 V/DC
Anschluss:
G 1 Muffe
Medium:
Neutrale Flüssigkeiten
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebsdruck (min.):
0.1 bar
Umgebungstemperatur:
0 bis +55 °C
Produkt-Art:
Servogesteuertes Ventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 110,27*
€ 135,13*
Lager 615
Frei Haus
ab € 104,56*
€ 135,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,24*
€ 143,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.