Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux 2118278003 Nama 90 LED-Gartenleuchte Warmweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S636622
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2118278003
EAN/GTIN:
     5704924005015
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Nama ist eine Solar Wegeleuchte mit 1W LED, Solar Modul und Bewegungsmelder. Nama bietet warmweißes Orientierungslicht mit 30 Lumen. Der Bewegungsmelder ist einfach auf die jeweiligen befindlichkeiten einzustellen und Narma kann einfach mit einem Erdspieß in den Boden gesteckt werden.
Features:
Solar geladen
Nachtlicht und Bewegungssensor schalten das volle Licht ein
360 Grad Lichtleistung
Lieferumfang:
Garten Nama 90 + Anleitung
Hinweise:
NL Garten Nama 90, Stand, Solar, Sch.
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Sockel:
LED
Schutzart:
IP54
Gewicht:
2300 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Aluminium + PVC
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
87 °
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leistung je Leuchtmittel:
1 W
Drehbereich max.:
10 °
Lichtstrom Gesamt:
65 lm
Produkt-Art:
LED-Gartenleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
III
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 100,09*
€ 189,91*
€ 5,95*
ab € 151,08*
€ 189,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,91*
€ 225,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.