Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S63393 Herst.-Nr.: 221606 EAN/GTIN: 4053913016077 |
| |
|
| | |
| 2/2-Wege-Durchgangs-Magnetventil stromlos geschlossen und mit einem zwangsgekoppelten Membransystem. Es schaltet ab 0 bar und ist universell einsetzbar bei Flüssigkeiten. Zum vollständigen Öffnen ist eine Mindestdruckdifferenz von 0,1 bar erforderlich. Features: Universell einsetzbar ohne Differenzdruck Schließdämpfend und geräuscharm Hoher Durchflusswert Kurze Einbaulänge Hinweise: Gerätestecker ist nicht im Lieferumfang enthalten!
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in m³/h bei einem Druck von knapp 1 bar und einer Wassertemperatur von 20 °C Medientemperatur an. Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP65 | Gewicht: | 440 g | Max. Umgebungstemperatur: | +55 °C | Herst.-Teilenr.: | 221606 | Min. Umgebungstemperatur: | 0 °C | Nennweite: | 10 mm | Max. Medien-Temperatur: | +80 °C | Min. Medien-Temperatur: | -10 °C | Medien-Temperatur Bereich: | -10 bis +80 °C | kv-Wert: | 1.9 | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Gehäusematerial: | Messing | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Betriebsspannung (Details): | 24 V/DC | Anschluss: | G 1/2 Muffe | Medium: | Neutrale Flüssigkeiten | Dichtungsmaterial: | NBR | Betriebsdruck (min.): | 0.1 bar | Umgebungstemperatur: | 0 bis +55 °C | Produkt-Art: | Servogesteuertes Ventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Mechanisches Wegeventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v, 3/2 wegeventil, magnetventil bürkert, Bürkert, 804-1939, Wasserventil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,70* | € 87,49* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 82,60* | € 103,24* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,40* | € 103,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,53* | € 111,14* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,96* | € 179,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|