Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S630982 Herst.-Nr.: 47540103 EAN/GTIN: 5701581445888 |
| |
|
| | |
| Die LED-Deckenleuchte Fallon ist mit dezentem Erscheinungsbilds, das durch einen weißen Metallzylinder mit kreisförmigem Diffusor erzielt wird, unauffällig in viele Innenräume integrierbar. Das warmweiße Licht der LEDs wird in einem Winkel von 110 ° nach unten emittiert. Funktionales Highlight ist die MoodMaker™-Funktion. Dank dieser können über den Wandschalter die gesamten LEDs, der innere Bereich bei 100 % oder 50 % Lichtleistung oder nur der äußere Bereich geschaltet werden. Der innere Ring des Gehäuses sticht ab durch gebürstete Stahl Optik. Features: 4-Stufen MOODMAKER dimmen beide/innerer100%-50%/äußerer Ring Parallelschaltung möglich Speicher- und Rücksetzfunktion Lieferumfang: Einbauleuchte Fallon + Anleitung Weitere Informationen: | | Leistung: | 5.5 W | Farbe: | schwarz | Sockel: | LED | Schutzart: | IP20 | Gewicht: | 275 g | Durchmesser: | 100 mm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 2700 K | Material: | Metall + PVC | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Abstrahlwinkel: | 110 ° | Herstellerfarbe: | Schwarz | Leistung je Leuchtmittel: | 5.5 W | Lichtstrom Gesamt: | 500 lm | Produkt-Art: | LED-Einbauleuchte | Leuchtfarbe: | Warmweiß | Schutzklasse: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbaudeckenleuchte led 2700k, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte 2700k, Nordlux, Fallon, Einbaulicht, Einbaulampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,98* | € 35,13* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 24,97* | € 35,13* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 33,16* | € 45,64* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,57* | € 75,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|