Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Tülle 30502 Innengewinde 1/8" Zapfen-Ø: 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S62938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ICH
Druckluftkupplung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Zapfen-Ø:
6 mm
Max. Umgebungstemperatur:
150 °C
Herst.-Teilenr.:
30502
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Innengewinde:
1/8"
Betriebsdruck (max.):
60 bar
Produkt-Art:
Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.