Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Tülle 30458 Außengewinde: 1/2" Zapfen-Ø: 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S62911
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30458
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ICH
Druckluftkupplung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Zapfen-Ø:
12 mm
Max. Umgebungstemperatur:
150 °C
Herst.-Teilenr.:
30458
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Außengewinde:
1/2"
Betriebsdruck (max.):
60 bar
Produkt-Art:
Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.