Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Tülle 30504 Innengewinde 1/4" Zapfen-Ø: 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S62905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ICH
Druckluftkupplung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Zapfen-Ø:
8 mm
Max. Umgebungstemperatur:
150 °C
Herst.-Teilenr.:
30504
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Innengewinde:
1/4"
Betriebsdruck (max.):
60 bar
Produkt-Art:
Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.