Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Direktgesteuertes Pneumatik-Ventil 04-311-202-21+EDC+ACC 24 V/DC G 1/4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S62875
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     04-311-202-21+EDC+ACC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Robustes Magnetventil für hohe Medientemperaturen und hohen Betriebsdruck. Für neutrale gasförmige und flüssige Medien.
Hinweise:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Max. Umgebungstemperatur:
+50 °C
Herst.-Teilenr.:
04-311-202-21+EDC+ACC
Min. Umgebungstemperatur:
-15 °C
Medien-Temperatur Bereich:
-10 bis +130 °C
kv-Wert:
0.8
Betriebsspannung:
24 V/DC
Gehäusematerial:
Messing + Edelstahl
Betriebsdruck (max.):
17 bar
Betriebsspannung (Details):
24 V/DC
Anschluss:
G 1/4
Medium:
Neutrale Gase + Neutrale Flüssigkeiten
Funktion:
2/2-Wege
Dichtungsmaterial:
FPM
Steuerdruck (max.):
17 bar
Steuerdruck (min.):
0 bar
Betriebsdruck (min.):
0 bar
Umgebungstemperatur:
-15 bis +50 °C
Produkt-Art:
Direktgesteuertes Pneumatik-Ventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 111,68*
€ 138,51*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 114,97*
€ 138,52*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 208,15*
€ 245,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,67*
€ 161,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.