Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcas 9W Sensor LED Stirnlampe akkubetrieben 480lm 30710015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S627692
Hersteller:
     Arcas
Herst.-Nr.:
     30710015
EAN/GTIN:
     4260030255818
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Extrem helle LED Kopflampe: Ausgestattet mit einer 6W XPG-LED + einer 3W COB-LED mit einer maximalen Leistung von 480 Lumen.
6 Beleuchtungsmodi durch einfaches Umschalten: EIN/AUS-Schalter 1. mal drücken: XPG-LED an, 2. mal drücken: XPG-LED aus - COB-LED an, 3. mal drücken: beide LEDs an, Sensortaste 1. mal drücken: XPG-LED an, Sensortaste 2. mal drücken: XPG-LED aus - COB-LED an, Sensortaste 3. mal drücken: beide LEDs an.
Features:
6 Beleuchtungsmodi
Extrem helle LED
Max. 480 Lumen
Mit Sensor
Lieferumfang:
Kopflampe · USB Ladekabel · Kopfband · Anleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
128 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
7 h
Lichtstrom (High):
480 lm
Lichtstrom (Low):
280 lm
Lichtstrom (Medium):
300 lm
Leuchtweite (High):
50 m
Leuchtweite (Low):
10 m
Leuchtdauer (High):
2.5 h
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl Leuchtmittel:
2
Produkt-Art:
Stirnlampe
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, Arcas, 9W Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 17,78*
€ 27,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,29*
€ 27,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.