Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-ILD 10 Digitalthermometer Optik 12:1 -50 - +500°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S626522
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-ILD 10
EAN/GTIN:
     4250348727510
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Das Digitalthermometer hat einen Messbereich von -50 bis +500 °C und einen einstellbaren Emissionswert zwischen 0,10 bis 1,00. Neben dem aktuellen Messwert kann der größte, kleinste, durchschnittlichte und Differenzmesswert angezeigt werden. Damit kann das Digitalthermometer für viele Messaufgaben eingesetzt werden um die Oberflächentemperatur zu bestimmen. Der Mehrpunktlaser beim Digitalthermometer dient der Ausrichtung des Messflecks. Das Messfleckverhältnis beim Digitalthermometer beträgt 12:1. Für die Überprüfung von Temperaturen, können bei dem Digitalthermometer beliebige Alarmgrenzwerte hinterlegt werden. Beim Überschreiten und Unterschreiten eines Alarmgrenzwertes löst das Digitalthermometer automatisch einen akustischen als auch visuellen Alarm aus. Neben der normalen Temperaturmessung verfügt das Digitalthermometer über zwei LED Ringe mit jeweils 5 LEDs. Der blaue LED Ring beim Digitalthermometer dient dazu um Leckagen an zum Beispiel Klimaanlagen zu finden, die mit einem Kontrastmittel versehen sind. Mit dem weißen LED Ring beim Digitalthermometer kann die Umgebung ausgeleuchtet werden.
Features:
Messbereich -50 bis 500 °C
Schnelle Messrate von 2 Hz
Weißer und blauer Beleuchtungsring
Messfleckverhältnis: 12:1
Mehrpunktlaser
Lieferumfang:
1x Digitalthermometer PCE-ILD 10
1x Transporttasche
2x 1,5 V AA Batterie
1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Länge:
180 mm
Breite:
55 mm
Gewicht:
329 g
Temperaturbereich:
-50 - +500 °C °C
Spannungs-Versorgung (Details):
2x 1.5 V AA Batterien
Max. Temperatur:
+500 °C
Min. Temperatur:
-50 °C
Optik:
12:1
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Digitalthermometer
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, infrarot-thermometer -50°c bis +450°c, ir thermometer, PCE Instruments, temperaturmesser berührungslos, lasertemperaturmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 116,90*
€ 138,76*
Lager 615
Frei Haus
ab € 113,33*
€ 138,76*
Frei Haus
ab € 118,90*
€ 141,54*
Frei Haus
ab € 120,61*
€ 143,19*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 130,71*
€ 156,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T390
ab € 226,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-889B
ab € 135,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-IRT 10
ab € 360,72*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-779N
ab € 166,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.