| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S62152 Herst.-Nr.: V50A513A-A213A EAN/GTIN: 4016138723052 |
| |
|
| | |
| Hinweise: Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten. Gerätestecker (Form B) bitte separat bestellen. APB = alle Anschlüsse gesperrt.
Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP65 | Betriebstemperatur: | +50 °C (max) | Max. Umgebungstemperatur: | +50 °C | Herst.-Teilenr.: | V50A513A-A213A | Min. Umgebungstemperatur: | -10 °C | Betätigung: | Elektropneumatisch; Elektromagnet/Luftfeder | Stromleistungsaufnahme: | 2 W | Max. Betriebstemperatur: | +50 °C | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Gehäusematerial: | Aluminium | Betriebsdruck (max.): | 8 bar | Anschluss: | G 1/8 | Medium: | Neutrale Gase | Funktion: | 5/2-Wege | Dichtungsmaterial: | NBR | Betriebsdruck (min.): | 2 bar | Umgebungstemperatur: | -10 bis +50 °C | Produkt-Art: | Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Pilotventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, norgren 5/2 wegeventil g1/4, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil norgren, Norgren, Elektroventil, druckregelventil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 64,04* | € 80,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,27* | € 80,73* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 64,87* | € 81,30* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,84* | € 107,73* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,52* | € 194,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|