Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Druckluftschlauch PE 08 X 06/51 Polyethylen Schwarz Innen-Durchmesser: 6mm 8 bar 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S62125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PE 08 X 06/51
EAN/GTIN:
     4016138662504
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
PE-Schläuche finden Verwendung als Steuerungsleitungen in der Regel- und Messtechnik, in der Labortechnik, im Apparate-, und Behälterbau, als Förderleitungen im Lebensmittelbereich. Schlagfestigkeit und weitgehende Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzlösungen sind charakteristische Eigenschaften von PE.
Features:
50 m Bund
Hohe Resistenz gegen Säuren
Lieferumfang:
50 Meter
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Betriebsmedium:
Wasser + Druckluft
Herst.-Teilenr.:
PE 08 X 06/51
Temperaturbereich:
-10 - 40 °C °C
Innen-Ø:
6 mm
Material:
Polyethylen
Außen-Ø:
8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Max. Temperatur:
40 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,4812* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,10*
€ 39,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,69*
€ 38,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,37*
€ 38,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,74*
€ 36,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,34*
€ 34,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,03*
€ 34,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,06*
€ 28,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.