Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH T-Verbinder 40004 Innengewinde 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S62091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ICH
Druckluftkupplung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Max. Umgebungstemperatur:
150 °C
Herst.-Teilenr.:
40004
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Innengewinde:
1/4"
Betriebsdruck (max.):
60 bar
Produkt-Art:
T-Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.