Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH T-Verbinder 40104 Außengewinde: R1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S61984
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8718427013382
ICH
Druckluftkupplung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Max. Umgebungstemperatur:
150 °C
Herst.-Teilenr.:
40104
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Außengewinde:
R1/4
Betriebsdruck (max.):
60 bar
Produkt-Art:
T-Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.