| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S61807 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 30203 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 30203 | Material (Details): | Messing vernickelt | Max. Gerätetemperatur: | 150 °C | Max. Betriebsdruck: | 60 bar | Betriebs-Medium: | Druckluft | Gerätetemperatur: | 150 °C (max) | Betriebsdruck: | 60 bar (max) | Material: | Messing | Gewinde-Maß: | G1/4 | Außengewinde: | 1/4" | Produkt-Art: | Verschlussstopfen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, verschlussstopfen 60bar, verschluss stopfen, ICH, Druckluftkupplung |
| | |
| |