Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Technoline Modell R Quarz Wecker Mint Alarmzeiten 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S617512
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     Modell R
EAN/GTIN:
     4029665100142
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker

Features:
Weckalarm mit Schlummerfunktion
Schleichende Sekunde
Beleuchtung
Weitere Informationen:
Tiefe:
42 mm
Höhe:
120 mm
Länge:
120 mm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
42 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Ausführung:
Quarz
Alarmzeiten:
1
Anzeige:
analog
Gehäusefarbe:
Mint
Gehäusematerial:
Plastik
Funktionen:
Alarm + Lichtsensor (Beleuchtung) + Sekunden + Weckwiederholung
Produkt-Art:
Wecker
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: funkwecker technoline, funkwecker, Technoline, Digitaluhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.