Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Y-Verbinder 60103 Innengewinde 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S61651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ICH
Druckluftkupplung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Max. Umgebungstemperatur:
150 °C
Herst.-Teilenr.:
60103
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Innengewinde:
1/4"
Betriebsdruck (max.):
60 bar
Produkt-Art:
Y-Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.