Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Gerade-Verbinder 20207 Außengewinde: R3/8, R1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S61553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ICH
Druckluftkupplung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Konisch
Max. Umgebungstemperatur:
150 °C
Herst.-Teilenr.:
20207
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Außengewinde:
R3/8 + R1/2
Betriebsdruck (max.):
60 bar
Produkt-Art:
Gerade-Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.