Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Gerade-Verbinder 20208 Außengewinde: R1/2, R3/4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S61531
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ICH
Druckluftkupplung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Konisch
Max. Umgebungstemperatur:
150 °C
Herst.-Teilenr.:
20208
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Außengewinde:
R1/2 + R3/4
Betriebsdruck (max.):
60 bar
Produkt-Art:
Gerade-Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.