| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S613232 Herst.-Nr.: ATS 024T-A120 EAN/GTIN: 4251125203531 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarke, effiziente Stromversorgung. Vielfältig einsetzbar in der Informationstechnik und für Audio-/Video-Anwendungen
Das Netzteil ist durch den Weitbereichseingang für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung. Features: Energieeffizienz nach DoE Level VI Störaussendung nach EN 55032 - Klasse B Überspannungsschutz Überlastschutz Kurzschlussschutz IEC/EN 62368-1; IEC 60950-1 Weitere Informationen: | | Leistung: | 24 W | Höhe: | 34 mm | Länge: | 88 mm | Breite: | 50 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Gewicht: | 166 g | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Eingangsspannung: | 240 V/AC | Ausgangsspannung: | 12 V/DC | Typ: | ATS 024T-A120 | ErP Status: | Step 2 | Ausgang: | Hohlstecker 5.5/2.1 | Netzgeräte-Besonderheiten: | Stabilisiert | Ausgangsstrom (max.): | 2 A | Produkt-Art: | Tischnetzteil, Festspannung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, Dehner Elektronik, Netzteil, tisch-netzteile |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,93* | € 18,62* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,42* | € 18,64* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,46* | € 36,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|