Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATS 024T-A120 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 2 A 24 W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2584535-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATS 024T-A120
EAN/GTIN:
     4251125203531
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 12v 24w
tischnetzgerät 12v
Dehner Elektronik ATS 024T-A120 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 2 A 24 W Stabilisiert

Tischnetzteil ATS 024T-A120 Dehner Elektronik GmbH

Energieeffizienz nach DoE Level VI
Störaussendung nach EN 55032 - Klasse B
Überspannungsschutz
Überlastschutz
Kurzschlussschutz
IEC/EN 62368-1; IEC 60950-1

Leistungsstarke, effiziente Stromversorgung. Vielfältig einsetzbar in der Informationstechnik und für Audio-/Video-Anwendungen

Das Netzteil ist durch den Weitbereichseingang für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2 A · Eingangsspannung (num): 240 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 166 g · Leistung: 24 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 88 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
ATS 024T-A120
Eingangsspannung (num):
240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich
Leistung:
24 W
Gewicht:
166 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, Dehner Elektronik, ATS 024T-A120, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,62*
€ 18,66*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 12,40*
€ 18,68*
€ 3,50*
ab € 26,47*
€ 36,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.