Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Stiftgehäuse-Platine Micro-MaTch Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 2.54mm 1589893


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S606021
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1589893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftleiste 6pol
stiftgehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 6
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3.60 mm
Länge:
8.38 mm
Farbe:
rot
Breite:
5 mm
Herst.-Teilenr.:
1589893
Nennstrom:
1 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Rot
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Polzahl Gesamt:
6
Serie:
Micro-MaTch
Weitere Suchbegriffe: tru components stiftleiste, TRU COMPONENTS, D28e-06 BT6-G
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,92*
1 Tag
153
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,02*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,71*
€ 11,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.