Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-K100NF5 Keramik-Kondensator THT 100 nF 50V 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S603511
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-K100NF5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100nf 50v

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
Typ:
TC-K100NF5
Temperaturbereich:
-25 - 85 °C °C
Bauart:
THT
Toleranz ±:
20 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
100 nF
RM:
5.08 mm
Material-Eigenschaft:
Y5V
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 100nf, keramikkondensator, TRU COMPONENTS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0609*
€ 0,0911*
1 Tag
2443
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,1182*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,22*
€ 23,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0873*
€ 0,1039
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0823*
€ 0,0979
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.