Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-KK7235 TC-KK7235 Fingerkühlkörper 24 K/W (L x B x H) 19.05 x 19.05 x 9.52mm T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S603321
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-KK7235
EAN/GTIN:
     4064161300795
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fingerkühlkörper
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
9.52 mm
Länge:
19.05 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
19.05 mm
Typ:
TC-KK7235
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Passend für:
TO-220
Wärmewiderstand R(th):
24 K/W
Produkt-Art:
Fingerkühlkörper
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 1,83*
1 Tag
86
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,84*
6 Tage
86
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,67*
€ 17,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.