Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1404643 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gerade Polz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S60324
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404643
EAN/GTIN:
     4046356707749
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Steckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M12, T-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg11, Kabelaußendurchmesser 8 mm ... 10 mm
Weitere Informationen:
Nennspannung:
63 V/DC
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
1404643
Typ:
SACC-M12MST-3PECON-PG11-M
Anschlussseite A:
M12-Stecker, gerade
Anschlussseite B:
konfektionierbar
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Nennstrom:
4 A
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlussquerschnitt (max.):
1.50 mm²
Polzahl:
4
Anschluss:
Schraubklemme
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert
Kodierung:
T
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,62*
€ 15,64*
€ 5,00*
ab € 11,60*
€ 15,69*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,32*
€ 17,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,97*
€ 17,41*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,15*
€ 17,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200263
ab € 0,00674*
Zubehör
Phoenix Contact
1208445
ab € 27,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1404644
ab € 11,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.