Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder 3PECON-PG11-M SACC-M12MST#1404643


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder 3PECON-PG11-M SACC-M12MST#1404643
Steckverbinder 3PECON-PG11-M SACC-M12MST#1404643
Artikel-Nr.:
     3517B-91870565
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404643
EAN/GTIN:
     4046356707749
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder

Steckverbinder 3PECON-PG11-M SACC-M12MST#1404643

Power-Steckverbinder, Leistung, 4-polig, ungeschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: T, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg11, Kabelaußendurchmesser 8 mm ... 10 mm, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V, Kontakt 4 voreilend
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Durchmesser des Steckverbinders:
20,91 mm
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
8..10 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
12 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
63 V
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,62*
€ 15,64*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,60*
€ 15,69*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,32*
€ 17,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,97*
€ 17,41*
€ 4,00*
ab € 13,15*
€ 17,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200263
ab € 0,00674*
Zubehör
Phoenix Contact
1208445
ab € 27,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1404644
ab € 11,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.