Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY FT-591 HAND TRUCK 270kg SXWTD-FT591 Sackkarre klappbar Traglast (max.): 270kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S596462
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     SXWTD-FT591
EAN/GTIN:
     8717496637659
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Transportieren Sie Lagerbestände, Geräte und andere schwere Lasten mit dem robusten Folding Hand Truck. Diese anpassungsfähige Sackkarre lässt sich in Sekundenschnelle zusammenklappen und öffnen, so dass Sie die Zeit, die Sie für das Schleppen von Gütern im Wohnbereich oder am Arbeitsplatz aufwenden müssen, auf ein Minimum reduzieren können. Die kompakte Bauweise des Handwagens sorgt für einfache Handhabung und Tragbarkeit. Die strapazierfähige, leichte Stahlkonstruktion hilft Ihnen, den Wagen vor und nach dem Umzug schnell zu verstauen und wieder aufzustellen.
Features:
Kopaktes, einzigartiges Design aus robustem Stahl
Ergonomische Griffe bieten einen besseren Halt und Schutz für die Finger
Beim Einklappen der Griffe werden die Räder automatisch mit eingeklappt
Geräuscharme Räder, die sich leicht bewegen lassen und nicht platt laufen
Vielseitig einsetzbarer Wagen
Weitere Informationen:
Höhe:
1150 mm
Länge:
530 mm
Farbe:
schwarz + gelb
Breite:
482 mm
Gewicht:
8 kg
Belastbar bis:
270 kg
Räder (Ø x B):
200 mm
Ladefläche:
333 mm x 307 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb
Traglast (max.):
270 kg
Produkt-Art:
Sackkarre
Transportgeräte-Besonderheiten:
klappbar
Bereifung:
Kunststoff
Schaufellänge:
333 mm
Schaufelbreite:
307 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, stanley klappbare sackkarre, kistenkarre, sackkarre klappbar, STANLEY, STANLEY FT-591 HAND TRUCK 270 kg, Sackrodel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 65,61*
€ 103,80*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 81,34*
€ 103,81*
€ 3,50*
ab € 87,31*
€ 109,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.