Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rademacher WR-Typ 944 Experimentierplatine Epoxyd (L x B) 160mm x 100mm 35µm Rastermaß 2.54mm I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S59537
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     C-944-EP
EAN/GTIN:
     4031909008763
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Der Hauptanwendungsbereich dieser Karte liegt bei der Erweiterung von Micro-Computern aller Hersteller. Gegebenenfalls kann die Karte für bestimmte Einsatzzwecke abgetrennt werden.
Features:
(L x B) 160 mm x 100 mm

Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Ermöglicht den Einsatz beidseitiger Direktstecker, Raster 2,54 mm oder des 32 - 96pol. Ste
Typ:
WR-Typ 944
Material:
Epoxyd
RM:
2.54 mm
Loch-Ø:
1 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Experimentierplatine
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Anzahl Leiterbahnen:
39
Weitere Suchbegriffe: eurocard epoxyd, eurocard, rademacher leiterplatte, Rademacher, WR-Typ 944, Leiterplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.