Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD-1688ISX Quarz Uhrwerk Drehrichtung=rechts Zeigerwellen-Länge=26.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S594992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HD-1688ISX
EAN/GTIN:
     4064161202419
Suchbegriffe:
Uhrwerke und Zeiger
uhrwerke und zeiger
Dieses Uhrwerk besitzt eine Zeigerwellenlänge von 26,8 mm für stärkere Ziffernblätter.
Features:
Mittlere Gangabweichung weniger als 1 s/Tag
Lieferumfang:
Quarz-Uhrwerk + 5x Befestigungsmuttern + Metallbügel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
70 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
56 mm
Ausführung:
Quarz
Drehrichtung:
rechts
Zeigerwellen-Länge:
26.8 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Uhrwerk
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: Uhrwerk, Uhr-Werk, Uhrenantrieb, Uhren-Antrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1204
Frei Haus
ab € 8,65*
€ 13,51*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,97*
€ 13,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,01*
Sonstiges
k.A.
197028
ab € 2,10*
Sonstiges
k.A.
197692
ab € 2,83*
Sonstiges
k.A.
197036
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.