Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5042680 Strom Verlängerungskabel Weiß 5.00m H03VVH2-F 2X 0,75mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S592172
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5042680
EAN/GTIN:
     4064161201177
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
stromverlängerungskabel 5m weiß
Verlängern Sie die Anschlussleitungen Ihrer Geräte mit Euro-Netzstecker. Durch die flache Bauform der Kupplung eignet sich dieses Verlängerungskabel ideal zum Verlegen hinter Möbeln oder Schrankwänden.
Features:
Für den Innenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
5.00 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
1
Kabel-Typ:
H03VVH2-F 2X 0,75 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Weiß
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
Euro-Stecker
Anschluss B:
Euro-Kupplung
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 5m, stromverlängerungskabel weiss, Sygonix, Euro, 1899866, BT-1899866
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
865
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 8,18*
€ 3,50*
ab € 20,75*
€ 28,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.