| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S59163 Herst.-Nr.: 793100012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einfach die abisolierten Leitungen in den geeigneten Quetschverbindertyp einführen, mit einer handelsüblichen Crimpzange crimpen, und anschließend mit einem Heißluftgebläse die Stelle so lange erwärmen, bis der Kleber an den Enden austritt. Die Verbindung ist perfekt. Schrumpft bis zu 40% schneller als handelsübliche Quetschverbinder mit Schrumpfschlauchisolation · Hervorragende Abriebsfestigkeit. Features: 100 % wasserdicht Mit Schrumpfschlauch und Innenkleber Weitere Informationen: | | Länge: | 31 mm | Farbe: | transparent | Anschluss: | - | Schrumpf-Temperatur: | +100 - +200 °C | Herst.-Teilenr.: | 793100012 | Typ: | 793100012 | Innen-Ø: | 1 mm | min. Querschnitt: | 0.10 mm² | Isolierungsart: | Vollisoliert | Herstellerfarbe: | Transparent | Besonderheiten: | mit Schrumpfschlauch | Querschnitt: | 0.1 - 0.5 mm² | Produkt-Art: | Stoßverbinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,27* | € 0,46* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,30* | € 0,51* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,47* | € 1,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|