Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Unterlegscheiben 6.4mm 18mm Edelstahl A2 100 St. 6,4 D9021-A2 192701


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S59077
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     192701
EAN/GTIN:
     4016138319613
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6.4 mm
Außen-Ø:
18 mm
Material:
Edelstahl
DIN-Norm:
DIN 9021
Gewinde-Maß:
M6
Material-Eigenschaft:
A2
Materialstärke:
1.6 mm
Produkt-Art:
Unterlegscheiben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,89*
€ 10,19*
1 Tag
112
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 10,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0689* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.