Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheiben 6.4 mm 18 mm Edelstahl A2 100 St. TOOLCRAFT 6,4 D9021-A2 192701


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-521900-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     192701
EAN/GTIN:
     4016138319613
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Unterlegscheiben 6.4 mm 18 mm Edelstahl A2 100 St. TOOLCRAFT 6,4 D9021-A2 192701

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 18 mm · DIN-Norm: DIN 9021 · Gewinde-Maß: M6 · Innen-Durchmesser: 6.4 mm · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Materialstärke: 1.6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Innen-Durchmesser:
6.4 mm
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M6
Außen-Durchmesser:
18 mm
Materialstärke:
1.6 mm
Außen-Ø:
18 mm
DIN-Norm:
DIN 9021
Produkt-Art:
Unterlegscheiben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,92*
€ 10,26*
Lager 102
98
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 10,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0678* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.