Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S588592 Herst.-Nr.: 88262 EAN/GTIN: 4001883882628 |
| |
|
| | |
| Vorbild: Schwere Güterzuglokomotive 162.007 des schwedischen Eisenbahnunternehmens Hectorail. Farbgebung in grau/orange im Zustand der Epoche VI. Modell: Glockenankermotor. Gehäuse aus metallgefülltem Kunststoff. Umschaltschraube für den Oberleitungsbetrieb unsichtbar innen. Beide Drehgestelle angetrieben. 3-Licht-Spitzenbeleuchtung mit warmweißen Leuchtdioden (LED) mit der Fahrtrichtung wechselnd. Dunkel vernickelte Radkränze. Länge über Puffer 88 mm. Features: Neue Motorengeneration Gehäuse aus metallgefülltem Kunststof Weitere Informationen: | | LüP / LüK: | 88 mm | Herst.-Teilenr.: | 88262 | Stromsystem: | Analog DC | Baugröße: | Z | Ausführung (Fahrgestell): | Fahrgestell aus Metall | Spitzensignal: | Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig | Epoche: | VI | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Elektrolok |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Märklin |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,63* | € 250,04* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 213,66* | € 250,05* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 220,39* | € 257,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|