Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 88240 Z E-Lok Re 6/6 der SBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S588552
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     88240
EAN/GTIN:
     4001883882406
Suchbegriffe:
E-Lok Z
Elektrolok Z
Elektrolokomotive Z
e-lok z
Vorbild: Elektrolokomotive Re 6/6 11666 Stein am Rhein der SBB (Schweizerische Bundesbahnen) im Betriebszustand der Epoche V. Modell: Komplette Neukonstruktion mit Glockenankermotor. Äußere Drehgestelle angetrieben. Gehäuse aus Kunststoff, Fahrwerk aus Metall. Angesetzte filigrane Griffstangen. Verbesserte Stromabnehmer. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (3 x weiß vorn, 1 x weiß rechts hinten – Schweizer Lichtwechsel). Bewegliche Schienenräumer an beiden Drehgestellen. Plastische Nachbildung der Führerstandseinrichtung ebenso wie Nachbildung der Maschinenraumeinrichtung. Länge über Puffer ca. 88 mm.
Features:
Komplette Neukonstruktion
Glockenankermotor
Bewegliche Schienenräumer
Nachbildung Führerstandseinrichtung
LED-Beleuchtung mit Schweizer Lichtwechsel
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
SBB
LüP / LüK:
88 mm
Herst.-Teilenr.:
88240
Stromsystem:
Analog DC
Baugröße:
Z
Ausführung (Fahrgestell):
Fahrgestell aus Metall
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig weißes Schlusslicht
Epoche:
V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Elektrolok
Weitere Suchbegriffe: Märklin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 243,34*
€ 289,81*
Lager 615
Frei Haus
ab € 201,59*
€ 289,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,81*
€ 344,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,10*
€ 340,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,42*
€ 287,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,02*
€ 282,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,59*
€ 239,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.