Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit Werkstatt-Magazin (L x B x H) 300 x 165 x 565mm Anzahl Fächer: 19 Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S576601
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     465610
EAN/GTIN:
     4005187656107
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Metallmagazine mit Trennstegen für Kleinteile und größere Gegenstände

Besonders vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch kleine und große Schubladen. Zwei Gehäusegrößen mit unterschiedlichen Bestückungsvarianten. Trennstege und Einstecketiketten im Lieferumfang enthalten.
Features:
Hochwertige Pulverbeschichtung, keine scharfen Kanten
19 stabile Schubkästen in drei verschiedenen Größen, inkl. 21 Trennstegen
Leichte Wandmontage oder Stapelung über Sicken, Schubladen gegen Herausfallen gesichert
Weitere Informationen:
Höhe:
565 mm
Länge:
300 mm
Farbe:
grau + gelb + transparent
Breite:
165 mm
Gewicht:
2900 g
Typ:
465610
Fächer:
19
Material:
Stahlblech + Polypropylen
Herstellerfarbe:
Silber + Gelb + Transparent
Produkt-Art:
Werkstatt-Magazin
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin allit, klarsicht-magazin, Allit, kleinteilemagazin, sortierkasten, sortierbox
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,72*
€ 37,50*
€ 5,50*
ab € 26,47*
€ 37,51*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 40,46*
€ 53,51*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 41,66*
€ 54,52*
€ 3,50*
ab € 47,05*
€ 61,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
465620
ab € 29,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.