Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin EK 3163 Eierkocher BPA-frei, mit Messbecher, mit Eierstecher Edelstahl, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S575232
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     3163
EAN/GTIN:
     4008146036675
Suchbegriffe:
Eierkocher
eierkocher 3 eier
eierkocher
severin eierkocher
Der perfekte Eierkocher für kleine Haushalte.
Mit dem EK 3163 in hochwertigem Edelstahl-Design lassen sich ganz bequem bis zu 3 Eier gleichzeitig kochen. Die elektronische Kochzeitüberwachung ermöglicht ein einfaches und individuelles Einstellen des gewünschten Härtegrades – ein millilitergenaues Abmessen von Wasser gehört somit der Vergangenheit an! Die transparente und abnehmbare Haube erleichtert die Reinigung und die Verwendung von 100% BPA-freien Materialen garantiert einen unbedenklichen Genuss. Messbecher mit Eierstecher inklusive.
Features:
100% BPA-frei für gesundheitlich unbedenklichen Genuss
Klein, praktisch und hochwertig
Lieferumfang:
Eierkocher + Messbecher + Eierstecher + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + schwarz
Leistung (Details):
270 W
Herstellerfarbe:
Edelstahl + Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
BPA-frei + mit Messbecher + mit Eierstecher
Produkt-Art:
Eierkocher
Weitere Suchbegriffe: Severin, EK 3163
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 20,90*
€ 26,24*
€ 5,50*
ab € 21,41*
€ 27,77*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,09*
€ 27,82*
€ 5,46*
ab € 22,54*
€ 28,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,13*
€ 28,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.