Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zehnder Pumpen 14499 Schwimmerschalter Leeren 10.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S57418
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     14499
EAN/GTIN:
     4014440550069
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
Schwimmschalter für Pumpen
schwimmerschalter 10m ip68
Mit diesem Schwimmer-Schalter steuern Sie Ihre Pumpen oder Elektro-Ventile einfach und zuverlässig. Denn beim Überschreiten einer bestimmten Flüssigkeits-Höhe schaltet der Schwimmer-Schalter Ihren Verbraucher ein. Beim Unterschreiten eines bestimmten Pegelstandes wird wieder ausgeschaltet (Leerpumpen). Durch die freie Länge der Schwimmer-Anschluss-Leitung legen Sie die jeweiligen Pegelstände fest.
Features:
Mit VDE- und ENEC-Zertifikat
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Länge:
165 mm
Breite:
80.5 mm
Kabellänge:
10.00 m
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP68
Funktion:
Leeren
Temperaturbereich:
85 °C (max)
Anschluss:
Kabel mit offenen Enden
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 1 mm²
Material:
Kunststoff
Kontaktart:
1 Öffner
Schaltstrom (max.):
10 A
Max. Temperatur:
85 °C
Produkt-Art:
Schwimmerschalter
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter, schwimmerschalter 10m, Zehnder Pumpen, ZEHNDER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,89*
€ 49,32*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,79*
€ 61,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,05*
€ 61,93*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,33*
€ 65,46*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 56,63*
€ 72,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.