| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S57037 Herst.-Nr.: 3210 EAN/GTIN: 4260063160516 |
| |
|
| | |
| SSetzen Sie wunderschöne Lichtakzente in Ihrem Garten! Mit dem LIGHT ACTIVE SET von FIAP sorgen Sie für wunderschöne Lichtakzente im Garten und Teich oder Bereichen mit Wasser wie Sprungbrunnenanlagen. Sie können das FIAP Light Active SET im Teich (max. Wassertiefe bis 1,0 Meter) oder auch außerhalb des Teiches zur individuellen Gestaltung benutzen. Durch eine verstellbare Unterkonstruktion jeder einzelnen LED Leuchte sind Sie sehr flexibel bei der Einstellung. Zusätzlich ist im Lieferumfang ein Dämmerungsmodul und 4 verschiedene Farbevarianten enthalten. Lassen Sie Ihren Garten oder Teich in bunten Farben erstrahlen, ein Wasserspiel in warmen Licht plätschern oder das Laub ihres Baumes erleuchten. Genießen Sie Ihre Lichtakzente im Garten. Features: Hochwertiges LED Beleuchtungsset 3 Strahler mit je 12 warmweiss - LED Inklusive 4 verschiedene Farbevarianten (Aufsetzscheiben) Über und unter Wasser (bis ca. 1,0 Meter) einsetzbar Umfangreiches Befestigungsset Inklusive integriertem Dämmerungsmodul Komplett mit Transformator DC 24 V - ca. 10 Meter Anschlusskabel Einfache Montage und Wartung Kabellänge ca. 5 Meter zwischen den Leuchten Lieferumfang: Inkl. 3 Farbaufsätze grün, blau und rot. Weitere Informationen: | | Leistung: | 5 W | Höhe: | 80 mm | Farbe: | blau | Sockel: | LED fest eingebaut | Schutzart: | IP44 | Durchmesser: | 58 mm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Material: | Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 36 | Zuleitungslänge: | 10 m | Set: | 3er Set | Herstellerfarbe: | Dunkelblau | Lampen-Besonderheiten: | Unterwasser einsetzbar | Produkt-Art: | Teichbeleuchtung | Leuchtfarbe: | Kaltweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FIAP, Light Active Set, Teichlicht |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,12* | € 51,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,24* | € 51,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,96* | € 83,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|