Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann SPOT Funk-Thermometer digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S565912
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3030.01
EAN/GTIN:
     4009816023605
Suchbegriffe:
Funk Thermometer
Funkthermometer
Innen-Außen-Thermometer
tfa dostmann innen-außen-thermomete...
Immer auf dem aktuellen Stand in Sachen Temperatur – mit dem SPOT Funk-Thermometer von TFA. Die Außentemperatur vor Ort wird über einen eigenen Funksender ermittelt, die Raumtemperatur misst ein interner Sensor. Uhrzeit und Datum werden ebenfalls über Funk empfangen. Die Kontrolle der Raumtemperatur ist ein wichtiger Faktor für ein behagliches und gesundes Wohnklima und hilft beim Energiesparen. Schon ein Grad Temperaturabsenkung bringt bis zu 6 % weniger Heizkosten. Die Höchst- und Tiefstwerte werden gespeichert und entweder täglich automatisch oder zu einem beliebigen Zeitpunkt manuell zurückgestellt. Zwei weitere Sender zur Temperaturkontrolle, z.B. im Kinderzimmer, Schlafzimmer, Keller oder Garage, sind anschließbar.
Features:
Außentemperatur über kabellosen Funksender
Anzeige der Innentemperatur
Höchst- und Tiefstwerte
Funkuhr mit Datum und Wochentag
Zwei weitere Temperatursender anschließbar
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
109 x 104 x 20 mm
Innentemperatur:
-10 bis +50 °C
Außentemperatur:
-40 bis +60 °C
Anzeige:
digital
Material:
Kunststoff
Max. Reichweite im Freifeld:
100 m
Übertragungssignal:
Funk 433 MHz
Funktionen:
Datum + Funk-Uhr (DCF77) + MAX-/MIN-Werte + Innentemperatur + Außentemperatur + Max. 3 Sen
Gehäusefarbe:
Schwarz
Max. Anzahl Sensoren:
3
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor:
Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Abm. Sensor:
25 x 45 x 125 mm
Gewicht (Station):
99 g
Produkt-Art:
Funk-Thermometer digital
Gewicht (Sender):
67 g
Weitere Suchbegriffe: innen außen thermometer, TFA Dostmann, SPOT, Thermometer, Hygrometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 25,12*
€ 36,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,44*
€ 36,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.