Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S563021 Herst.-Nr.: 1528593 EAN/GTIN: 4016139165219 |
| |
|
| | |
| Sobald eine Bewegung registriert wird, schaltet das Gerät eine angeschlossene Lampe ein. Erkennt der Bewegungsmelder keine Bewegung mehr, schaltet sich die Lampe nach einer stufenlos einstellbaren Nachlaufzeit (Max. 4 Min.) automatisch wieder aus.
Komfort und Sicherheit Freuen Sie sich, wenn Ihr Haus Sie mit dem Anschalten der Eingangsbeleuchtung wilkommen heißt. Gleichzeitig kann dieser Bewegungsmelder auch Sicherheit bieten. Beleuchten Sie Treppen, Hausgänge, Keller, schlecht einsehbare Innenhöfe und weitere schlecht beleuchtete Umgebungen um beispielsweise Einbrecher effektiv abzuschrecken. Und das dank der automatischen Schaltung effizient und energiesparend. Lieferumfang: Sensor + 2x Schrauben + 2x Dübel + 5x Warnaufkleber + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 35 mm | Länge: | 141 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 105 mm | Einsatzort: | Innenbereich + Außenbereich | Schutzart: | IP44 | Gewicht: | 200 g | Schaltleistung (Leuchtstofflampe): | 300 W | Montageart: | Aufputz | Schaltleistung (LED-Lampe): | 150 W | Betriebsspannung: | 230 V | Max. Reichweite im Freifeld: | 12 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Zeiteinstellung: | 10 s - 4 min | Erfassungswinkel: | 240 ° | Schaltleistung (Glühlampe): | 1000 W | Produkt-Art: | PIR-Bewegungsmelder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016139165219, Basetech, Bewegungsmelder 240° Weiß |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,73* | € 11,44* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,36* | € 22,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|