| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S562661 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: A4-317225 EAN/GTIN: 4016139165103 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 317 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 225 mm | Typ: | A4-317225 | Ausführung: | A4 + leitfähig | Herstellerfarbe: | Schwarz | Oberfl.-Widerstand: | 10<sup>6</sup> - 10<sup>9</sup> Ω | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Klemmbrett |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,36* | € 14,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,76* | € 14,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,84* | € 31,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|