Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A4-317225 ESD-Klemmbrett 1 St. Schwarz (L x B) 317 mm x 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1528388-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A4-317225
EAN/GTIN:
     4016139165103
Suchbegriffe:
ESD Klemmbrett
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
A4-317225 ESD-Klemmbrett 1 St. Schwarz (L x B) 317 mm x 225 mm

ESD-Klemmbrett

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Ausführung (Bauelemente-Zubehör): A4,leitfähig · Herstellerfarbe: Schwarz · Oberflächen-Widerstand: 106 - 109 Ω · Produktabmessung, Breite: 225 mm · Produktabmessung, Länge: 317 mm · Typ: A4-317225

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 317 mm x 225 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
317 mm
Produktabmessung, Breite:
225 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung (Bauelemente-Zubehör):
A4 | leitfähig
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
A4-317225
Oberflächen-Widerstand:
10<sup>6</sup> - 10<sup>9</sup> Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Klemmbrett
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, blockklemme a4 schwarz, blockklemme a4, blockklemme, A4-317225, esd schutz, epa, kennzeichung esd
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
71
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 15,90*
€ 4,00*
ab € 10,33*
€ 15,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.