Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meister Werkzeuge WU9610050 Gartensack 245l Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S559542
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     WU9610050
EAN/GTIN:
     4004722627626
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack
Zum Sammeln und Transportieren von Laub, Gras und Unkraut.
Features:
stabiles reißfestes Foliengewebe
Platzsparend zusammenfaltbar
Gute Handhabung durch zwei Trageschlaufen und zwei Kippschlaufen im Bodenbereich
Lieferumfang:
1 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
630 mm
Länge:
630 mm
Breite:
630 mm
Fassungsvermögen:
245 l
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Gartensack
Weitere Suchbegriffe: Gartensack, Laubsack, Schnittgutsammler, meister werkzeuge gartensack 245l, garten sack, gartensack 245 l, Meister Werkzeuge, Gartenabfallsack 245l, Springsack
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
20
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 4,98*
2 Tage
118
1
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 7,07*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 7,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CON:P
B47049
ab € 40,65804*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.