| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S55301 Herst.-Nr.: A9174006 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | verzinnt + für 1 x 9 V Batterie | Ausführung: | 2 Einfachkontakte | Typ: | COMTEC A9174006 | Material: | Stahl | Herstellerfarbe: | Metall | Produkt-Art: | Kontaktfedern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,73* | € 2,30* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,35* | € 2,31* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,58* | € 2,76* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,23* | € 23,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|