Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack OKW COMTEC A9174006 Kontaktfedern Stahl Metall 1 Set/Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152067
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9174006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
10er Pack OKW COMTEC A9174006 Kontaktfedern Stahl Metall 1 Set/Pack

Kategorie: Kontaktfedern
Ausführung: 2 Einfachkontakte
Herstellerfarbe: Metall
Passend für (Details): verzinnt, für 1 x 9 V Batterie
Material: Stahl
Inhalt: 1 Set
Typ: COMTEC A9174006
Produkt-Art: Kontaktfedern
Hersteller-Nr.: A9174006
EAN: - - - - - - - - -
CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784

Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 9v block e-block 6lr61, 10er, Pack, OKW, COMTEC, A9174006
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,26*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,33*
€ 2,28*
2 Tage
49
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
Lager 1039
49
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,09*
€ 44,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,54*
€ 53,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,11*
€ 48,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,67*
€ 43,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 35,21*
€ 41,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 34,36*
€ 40,89
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 33,09*
€ 39,38
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,309* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.