Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong PSA15R-240P6 Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 625mA 15W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S548141
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PSA15R-240P6
EAN/GTIN:
     4024559332487
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 24v 15w
Kompaktes Steckernetzteil für diverse Stromversorgungsaufgaben. Beispiele zur Versorgung sind: Drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netztwerktechnik, Mobile Ausrüstungen.
Durch den sehr niedrigen Leerlaufverlust, eignen sich diese Steckernetzteile als ideale Austauschnetzteile für Geräte mit herkömmlicher Trafo- und Längsreglertechnologie. Durch den Austausch sparen Sie Energie und Geld.
Der Netzstecker ist wechselbar und ermöglichen dadurch einen weltweiten Betrieb mit optionalen Ländersteckern.
Features:
N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 625 mA
15 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
getaktet
Wechselbarer Netzstecker
Lieferumfang:
1 Netzstecker (EU) · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Die abgebildeten Länderstecker (außer EU) sind nicht im Lieferumfang.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Höhe:
33 mm
Länge:
72 mm
Breite:
50 mm
Einsatzort:
Steckdose
Typ:
getaktet
Gewicht:
145 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
115 + 230 V/AC
ErP Status:
Step 2
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anschluss:
Eurostecker
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Ausgangsstrom (max.):
625 mA
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, Phihong, 124-2084, trafo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,18*
€ 25,00*
€ 8,95*
ab € 17,11*
€ 25,01*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 19,30*
€ 28,21*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 40,63*
€ 53,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.