Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Desert Climber Brushed 1:10 XS RC Modellauto Elektro Buggy Allradantrieb (4WD) RtR 2,4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S545921
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     12428
EAN/GTIN:
     4016139164212
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Ab ins Gelände!

Der Desert Climber vereint die Eigenschaften eine Crawlers und eines Buggy. Somit ist er bestens für den Off-Road-Einsatz gerüstet, um steinige und sandige Pisten zu bewätigen.
Der durchzugsstarke 540er Elektromotor und der permanente Allrad-Antrieb sorgen für den nötigen Grip, um das unwegsame Gelände zu bezwingen.
Auch Dunkelheit kann den Desert Climber nicht stoppen, denn die bereits ab Werk verbauten LED-Scheinwerfer erzeugen genügend Licht, um den Desert Climber bei jeder Tageszeit zu bewegen.
Features:
Leistungsstarker 540er Elektromotor
LED-Beleuchtung
Inkl. Li-Ion Akku und Ladegerät
Lieferumfang:
Fahrzeug · Fernsteuerung · Ladegerät · 7,4 V 1500 mAh Li-Ion Fahrakku · Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
165 mm
Länge:
389 mm
Breite:
227 mm
Fernsteueranlage:
Pistolengriff
Gewicht:
1550 g
Frequenz:
2.4 GHz
Modellausführung:
RtR
Ladezeit:
180 min
Fahrzeit:
10 min
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Antrieb:
Allradantrieb (4WD)
Bodenfreiheit:
40 mm
Maßstab:
1:10 XS
Elektromotor-Art:
Brushed
Motor-Art:
Elektro
Modell-Art:
Buggy
Geschwindigkeit (max.):
25 km/h
Motor-Typ:
540er
Weitere Suchbegriffe: Reely, Desert Climber, Modellauto, elektrobuggy
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,71*
€ 187,58*
€ 3,50*
ab € 153,10*
€ 187,59*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 153,44*
€ 187,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,58*
€ 223,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.