| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910170504 Herst.-Nr.: S545921 EAN/GTIN: 4016139164212 |
| |
|
| | |
| Reely Desert Climber Brushed 1:10 XS RC Modellauto Elektro Buggy Allradantrieb (4WD) RtR 2,4GHz Leistungsstarker 540er Elektromotor LED-Beleuchtung Inkl. Li-Ion Akku und Ladegerät Ab ins Gelände! Der Desert Climber vereint die Eigenschaften eine Crawlers und eines Buggy. Somit ist er bestens für den Off-Road-Einsatz gerüstet, um steinige und sandige Pisten zu bewätigen. Der durchzugsstarke 540er Elektromotor und der permanente Allrad-Antrieb sorgen für den nötigen Grip, um das unwegsame Gelände zu bezwingen. Auch Dunkelheit kann den Desert Climber nicht stoppen, denn die bereits ab Werk verbauten LED-Scheinwerfer erzeugen genügend Licht, um den Desert Climber bei jeder Tageszeit zu bewegen. Elektrischer Fahrtregler mit T-Stecker · 6 leuchtstarke LED-Scheinwerfer · Dekorierte Karosserie · Ersatzrad an Karosserie · Stoßdämpfer (vorne liegend)· High Grip Crawler Kompletträder. Elektromotor-Art: Brushed Motor-Typ: 540er Gewicht: 1550 g Altersklasse: ab 14 Jahre Modell-Art: Buggy Fernsteueranlage: Pistolengriff Bodenfreiheit: 40 mm Modellausführung: RtR Länge (Tiefe): 389 mm Breite: 227 mm Motor-Art: Elektro Reifen-Ø: 92 mm Maßstab: 1:10 XS Reifenbreite: 32 mm Radstand: 253 mm Höhe: 165 mm Frequenz: 2.4 GHz Ladezeit: 180 min Antrieb: Allradantrieb (4WD) Geschwindigkeit (max.): 25 km/h Produkt-Art: RC Modellauto Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung Fahrzeit: 10 min Kategorie: RC Modellauto Hersteller-Nr.: 12428 EAN: 4016139164212 Lasertyp: 630–650 nm Nivellierzeit typisch: 4 s Farbe Laserlinie: rot Lieferumfang: Fahrzeug · Fernsteuerung · Ladegerät · 7,4 V 1500 mAh Li-Ion Fahrakku · Anleitung.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reely, 12428, Desert Climber, Modellauto, elektrobuggy, elektro-buggy |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,71* | € 187,58* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 153,10* | € 187,59* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,44* | € 187,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|